PANDUIT - PANBT6LH-L0 FASCETTA CON LINGUETTA METALLICA, 538 MM - BT6LH-L0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 7 mm
Lunghezza nastro - 538 mm
Materiale - Plastica
Superficie di marcatura - Senza
Confezione
50 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,01 Kg CO₂-eq
EAN
0074983412815
Codice prodotto
PANBT6LH-L0
Cod. produttore
BT6LH-L0
Produttore
PAN
Larghezza della banda:
7 mm
Lunghezza nastro:
538 mm
Materiale:
Plastica
Superficie di marcatura:
Senza
Cable Tie, Metal Barb, 21.2L (538mm), Light-Heavy, Weather Resistant, Black


