pagina iniziale

PANDUIT - PANBT6LH-C0 FASCETTA CON LINGUETTA METALLICA, 538 MM - BT6LH-C0

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANBT6LH-C0 FASCETTA CON LINGUETTA METALLICA, 538 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 7 mm

  • Lunghezza nastro - 538 mm

  • Spessore nastro - 1.7 mm

  • Resistenza alla trazione min. - 534 N

  • Temperatura d'esercizio - -60...85 °C

Confezione

  • 100 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,09 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

0074983412839

Codice prodotto

PANBT6LH-C0

Cod. produttore

BT6LH-C0

Produttore

PAN

Larghezza della banda:

7 mm

Lunghezza nastro:

538 mm

Spessore nastro:

1.7 mm

Resistenza alla trazione min.:

534 N

Temperatura d'esercizio:

-60...85 °C

Temperatura di montaggio:

-20...85 °C

Tipologia:

Senza dentatura

Chiusura a nastro:

Punta d'acciaio

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Protezione della superficie:

Non trattato

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

Senza alogeni:

Colore:

Nero

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Tipo di fissaggio:

Senza

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V2

Cable Tie, Metal Barb, 21.2L (538mm), Light-Heavy, Weather Resistant, Black