pagina iniziale

PANDUIT - PANBT5LH-C0 FASCETTA CON LINGUETTA METALLICA, 460 MM - BT5LH-C0

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANBT5LH-C0 FASCETTA CON LINGUETTA METALLICA, 460 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 7 mm

  • Lunghezza nastro - 460 mm

  • Tipologia - Con dentatura interna

  • Colore - Nero

  • Chiusura a nastro - Punta d'acciaio

Confezione

  • 100 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

0074983412785

Codice prodotto

PANBT5LH-C0

Cod. produttore

BT5LH-C0

Produttore

PAN

Larghezza della banda:

7 mm

Lunghezza nastro:

460 mm

Tipologia:

Con dentatura interna

Colore:

Nero

Chiusura a nastro:

Punta d'acciaio

Spessore nastro:

1.7 mm

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

534 N

Temperatura d'esercizio:

-60...85 °C

Protezione della superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Poliammide

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

Senza alogeni:

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Tipo di fissaggio:

Senza

Omologazione UL:

Cable Tie, Metal Barb, 18.1L (460mm), Light-Heavy, Weather Resistant, Black