PANDUIT - PANBT4LH-TL30 FASCETTA CON LINGUETTA METALLICA, 378 MM - BT4LH-TL30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 7 mm
Lunghezza nastro - 378 mm
Tipologia - Senza dentatura
Colore - Nero
Chiusura a nastro - Punta d'acciaio
Confezione
250 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,01 Kg CO₂-eq
EAN
0074983412747
Codice prodotto
PANBT4LH-TL30
Cod. produttore
BT4LH-TL30
Produttore
PAN
Larghezza della banda:
7 mm
Lunghezza nastro:
378 mm
Tipologia:
Senza dentatura
Colore:
Nero
Chiusura a nastro:
Punta d'acciaio
Spessore nastro:
1.7 mm
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
534 N
Temperatura d'esercizio:
-60...115 °C
Temperatura di montaggio:
-20...115 °C
Protezione della superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
Poliammide
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
no
Senza alogeni:
sì
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
no
Tipo di fissaggio:
Senza
Omologazione VG:
no
Omologazione mil:
sì
Omologazione UL:
sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V2