pagina iniziale

PANDUIT - PANBT4LH-TL FASCETTA CON LINGUETTA METALLICA, 378 MM - BT4LH-TL

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANBT4LH-TL FASCETTA CON LINGUETTA METALLICA, 378 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 7 mm

  • Lunghezza nastro - 378 mm

  • Tipologia - Con dentatura interna

  • Chiusura a nastro - Punta d'acciaio

  • Spessore nastro - 1.7 mm

Confezione

  • 250 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

0074983412716

Codice prodotto

PANBT4LH-TL

Cod. produttore

BT4LH-TL

Produttore

PAN

Larghezza della banda:

7 mm

Lunghezza nastro:

378 mm

Tipologia:

Con dentatura interna

Chiusura a nastro:

Punta d'acciaio

Spessore nastro:

1.7 mm

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

534 N

Qualità del materiale:

Poliammide

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Testa cavo con ardiglione in metallo, 14.9 ", sezione Light-Heavy