PANDUIT - PANBT4I-M0 FASCETTA CON LINGUETTA METALLICA, 363 MM - BT4I-M0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 3.6 mm
Lunghezza nastro - 363 mm
Tipologia - Con dentatura interna
Colore - Nero
Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica
Confezione
1000 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,01 Kg CO₂-eq
EAN
0074983413782
Codice prodotto
PANBT4I-M0
Cod. produttore
BT4I-M0
Produttore
PAN
Larghezza della banda:
3.6 mm
Lunghezza nastro:
363 mm
Tipologia:
Con dentatura interna
Colore:
Nero
Chiusura a nastro:
Lingua/punta in plastica
Spessore nastro:
1.2 mm
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
178 N
Temperatura d'esercizio:
-40...85 °C
Temperatura di montaggio:
-20...0 °C
Protezione della superficie:
Altro
Qualità del materiale:
Poliammide
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
sì
Senza alogeni:
sì
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
sì
Tipo di fissaggio:
Senza
Omologazione VG:
no
Omologazione mil:
no
Omologazione UL:
sì