pagina iniziale

PANDUIT - PANBT3LH-TL0 FASCETTA CON LINGUETTA METALLICA, 300 MM - BT3LH-TL0

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANBT3LH-TL0 FASCETTA CON LINGUETTA METALLICA, 300 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 7 mm

  • Lunghezza nastro - 300 mm

  • Spessore nastro - 1.7 mm

  • Resistenza alla trazione min. - 534 N

  • Temperatura di montaggio - 0...-20 °C

Confezione

  • 250 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,02 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

0074983412655

Codice prodotto

PANBT3LH-TL0

Cod. produttore

BT3LH-TL0

Produttore

PAN

Larghezza della banda:

7 mm

Lunghezza nastro:

300 mm

Spessore nastro:

1.7 mm

Resistenza alla trazione min.:

534 N

Temperatura di montaggio:

0...-20 °C

Tipologia:

Con dentatura interna

Chiusura a nastro:

Lingua/punta in plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

Senza alogeni:

Colore:

Nero

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

no

Cable Tie, Metal Barb, 11.8L (300mm), Light-Heavy, Weather Resistant, Black