PANDUIT - PANBT3I-C FASCETTA CON LINGUETTA METALLICA, 287 MM - BT3I-C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 3.6 mm
Lunghezza nastro - 287 mm
Tipologia - Con dentatura interna
Chiusura a nastro - Punta d'acciaio
Spessore nastro - 1.2 mm
Confezione
100 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,01 Kg CO₂-eq
EAN
0074983413669
Codice prodotto
PANBT3I-C
Cod. produttore
BT3I-C
Produttore
PAN
Larghezza della banda:
3.6 mm
Lunghezza nastro:
287 mm
Tipologia:
Con dentatura interna
Chiusura a nastro:
Punta d'acciaio
Spessore nastro:
1.2 mm
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
178 N
Qualità del materiale:
Poliammide
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
no
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
no