PANDUIT - PANBT2S-M6 FASCETTA CON LINGUETTA METALLICA, 203,2 - BT2S-M6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 4.7 mm
Lunghezza nastro - 203 mm
Tipologia - Con dentatura interna
Colore - Blu
Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica
Confezione
1000 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,01 Kg CO₂-eq
EAN
0074983411993
Codice prodotto
PANBT2S-M6
Cod. produttore
BT2S-M6
Produttore
PAN
Larghezza della banda:
4.7 mm
Lunghezza nastro:
203 mm
Tipologia:
Con dentatura interna
Colore:
Blu
Chiusura a nastro:
Lingua/punta in plastica
Spessore nastro:
1.1 mm
Resistenza alla trazione min.:
222 N
Temperatura d'esercizio:
85...-60 °C
Temperatura di montaggio:
-20...0 °C
Protezione della superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
Poliammide
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
no
Senza alogeni:
sì
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
no
Tipo di fissaggio:
Altro
Omologazione VG:
no
Omologazione mil:
sì
Omologazione UL:
sì