pagina iniziale

PANDUIT - PANBT2LH-TL FASCETTA CON LINGUETTA METALLICA, 221 MM - BT2LH-TL

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANBT2LH-TL FASCETTA CON LINGUETTA METALLICA, 221 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 7 mm

  • Lunghezza nastro - 221 mm

  • Tipologia - Con dentatura interna

  • Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica

  • Spessore nastro - 1.7 mm

Confezione

  • 250 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

0074983412594

Codice prodotto

PANBT2LH-TL

Cod. produttore

BT2LH-TL

Produttore

PAN

Larghezza della banda:

7 mm

Lunghezza nastro:

221 mm

Tipologia:

Con dentatura interna

Chiusura a nastro:

Lingua/punta in plastica

Spessore nastro:

1.7 mm

Resistenza alla trazione min.:

534 N

Temperatura di montaggio:

0...-20 °C

Qualità del materiale:

Poliammide

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

no

Senza alogeni:

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

Cable Tie, Metal Barb, 8.7L (221mm), Light-Heavy, Nylon, Natural