PANDUIT - PANBT2LH-L0 FASCETTA CON LINGUETTA METALLICA, 221 MM - BT2LH-L0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 7 mm
Lunghezza nastro - 221 mm
Materiale - Plastica
Superficie di marcatura - Senza
Confezione
50 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,02 Kg CO₂-eq
EAN
0074983412587
Codice prodotto
PANBT2LH-L0
Cod. produttore
BT2LH-L0
Produttore
PAN
Larghezza della banda:
7 mm
Lunghezza nastro:
221 mm
Materiale:
Plastica
Superficie di marcatura:
Senza
Cable Tie, Metal Barb, 8.7L (221mm), Light-Heavy, Weather Resistant, Black


