PANDUIT - PANBT2LH-L FASCETTA CON LINGUETTA METALLICA, 221 MM - BT2LH-L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 7 mm
Lunghezza nastro - 221 mm
Tipologia - Con dentatura interna
Chiusura a nastro - Punta d'acciaio
Spessore nastro - 1.7 mm
Confezione
50 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,01 Kg CO₂-eq
EAN
0074983412570
Codice prodotto
PANBT2LH-L
Cod. produttore
BT2LH-L
Produttore
PAN
Larghezza della banda:
7 mm
Lunghezza nastro:
221 mm
Tipologia:
Con dentatura interna
Chiusura a nastro:
Punta d'acciaio
Spessore nastro:
1.7 mm
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
534 N
Qualità del materiale:
Poliammide
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
no
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
no