pagina iniziale

PANDUIT - PANBT2I-M0 FASCETTA CON LINGUETTA METALLICA, 203,2 - BT2I-M0

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANBT2I-M0 FASCETTA CON LINGUETTA METALLICA, 203,2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 3.6 mm

  • Lunghezza nastro - 203 mm

  • Spessore nastro - 1 mm

  • Resistenza alla trazione min. - 178 N

  • Temperatura d'esercizio - 85...-60 °C

Confezione

  • 1000 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0.02 kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

0074983413638

Codice prodotto

PANBT2I-M0

Cod. produttore

BT2I-M0

Produttore

PAN

Larghezza della banda:

3.6 mm

Lunghezza nastro:

203 mm

Spessore nastro:

1 mm

Resistenza alla trazione min.:

178 N

Temperatura d'esercizio:

85...-60 °C

Temperatura di montaggio:

0...-20 °C

Tipologia:

Con dentatura interna

Chiusura a nastro:

Lingua/punta in plastica

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Protezione della superficie:

Non trattato

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

Senza alogeni:

Colore:

Nero

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Tipo di fissaggio:

Altro

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

Cable Tie, Metal Barb, 8.0L (203mm), Intermediate, Weather Resistant, Black