pagina iniziale

PANDUIT - PANBT1M-XMR0 FASCETTE CON LINGUETTA IN GOMMA SU BOBIN - BT1M-XMR0

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANBT1M-XMR0 FASCETTE CON LINGUETTA IN GOMMA SU BOBIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza nastro - 102 mm

  • Tipologia - Senza dentatura

  • Colore - Nero

  • Chiusura a nastro - Punta d'acciaio

  • Spessore nastro - 0.9 mm

Confezione

  • 10000 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

0074983390571

Codice prodotto

PANBT1M-XMR0

Cod. produttore

BT1M-XMR0

Produttore

PAN

Lunghezza nastro:

102 mm

Tipologia:

Senza dentatura

Colore:

Nero

Chiusura a nastro:

Punta d'acciaio

Spessore nastro:

0.9 mm

Materiale:

Plastica

Temperatura d'esercizio:

-60...85 °C

Temperatura di montaggio:

-20...85 °C

Protezione della superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Poliammide

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

sì

Senza alogeni:

sì

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Tipo di fissaggio:

Senza

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

sì

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V2

Fascetta, marca PANDUIT GMBH, modello PANBT1M-XMR0 - FASCETTE CON LINGUETTA IN GOMMA SU BOBIN