PANDUIT - PANBT1.5M-M0 FASCETTA CON LINGUETTA METALLICA, 155 MM - BT1.5M-M0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 2.4 mm
Lunghezza nastro - 160 mm
Tipologia - Con dentatura interna
Colore - Nero
Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica
Confezione
1000 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
0,01 Kg CO₂-eq
EAN
0074983602926
Codice prodotto
PANBT1.5M-M0
Cod. produttore
BT1.5M-M0
Produttore
PAN
Larghezza della banda:
2.4 mm
Lunghezza nastro:
160 mm
Tipologia:
Con dentatura interna
Colore:
Nero
Chiusura a nastro:
Lingua/punta in plastica
Spessore nastro:
1.2 mm
Resistenza alla trazione min.:
80 N
Temperatura d'esercizio:
85...-60 °C
Temperatura di montaggio:
0...-20 °C
Protezione della superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
Poliammide
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
sì
Senza alogeni:
sì
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
no
Tipo di fissaggio:
Altro
Omologazione VG:
no
Omologazione mil:
no
Omologazione UL:
sì