pagina iniziale

PANDUIT - PANBT1.5I-M6 FASCETTA CON LINGUETTA METALLICA, 155 MM - BT1.5I-M6

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANBT1.5I-M6 FASCETTA CON LINGUETTA METALLICA, 155 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 3.6 mm

  • Lunghezza nastro - 155 mm

  • Colore - Blu

  • Spessore nastro - 1 mm

  • Resistenza alla trazione min. - 178 N

Confezione

  • 1000 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

0074983413539

Codice prodotto

PANBT1.5I-M6

Cod. produttore

BT1.5I-M6

Produttore

PAN

Larghezza della banda:

3.6 mm

Lunghezza nastro:

155 mm

Colore:

Blu

Spessore nastro:

1 mm

Resistenza alla trazione min.:

178 N

Protezione della superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Poliammide

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

no

Senza alogeni:

sì

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

sì

Omologazione UL:

sì

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V2

Cable Tie, Metal Barb, 6.1L (155mm), Intermediate, Nylon, Blue