PANDUIT - PANB4M2S-TL FASCETTA DI IDENTIFICAZIONE CON LINGUETT - B4M2S-TL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 4.7 mm
Lunghezza nastro - 203 mm
Tipologia - Con dentatura interna
Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica
Spessore nastro - 1.2 mm
Confezione
250 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,01 Kg CO₂-eq
EAN
0074983777396
Codice prodotto
PANB4M2S-TL
Cod. produttore
B4M2S-TL
Produttore
PAN
Larghezza della banda:
4.7 mm
Lunghezza nastro:
203 mm
Tipologia:
Con dentatura interna
Chiusura a nastro:
Lingua/punta in plastica
Spessore nastro:
1.2 mm
Resistenza alla trazione min.:
222 N
Temperatura d'esercizio:
-60...85 °C
Temperatura di montaggio:
0...-20 °C
Protezione della superficie:
Non trattato
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
no
Senza alogeni:
sì
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Superficie di marcatura:
Adiacente al fascio
Chiusura staccabile:
no
Tipo di fissaggio:
Altro
Omologazione VG:
no
Omologazione mil:
no
Omologazione UL:
no