PANDUIT - PANABMT-A-C SUPPORTO CON ADESIVO PER FASCETTE IN GAN - ABMT-A-C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per diametro max. del fascio - 19.1 mm
Tipo di fissaggio - Autoadesivo
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - Poliammide
Temperatura di impiego - 29...0 °C
Confezione
100 PZ
EAN
0074983859993
Codice prodotto
PANABMT-A-C
Cod. produttore
ABMT-A-C
Produttore
PAN
Per diametro max. del fascio:
19.1 mm
Tipo di fissaggio:
Autoadesivo
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Temperatura di impiego:
29...0 °C
Cable Tie Mount, Adh., 1.12"x1.12" (28.5mm x 28.5mm), NAT


