pagina iniziale

FEILO SYLVANIA - MYRIAD SS SOSPENSIONE 4K BIANCO REM - 2050689

copiacopia
FEILO SYLVANIA - MYRIAD SS SOSPENSIONE 4K BIANCO REM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per configurazione lineare - No

  • Tipo lampada - LED sostituibile

  • Con lampada inclusa -

  • Adatto per numero di lampade - 1

  • colore dell\'apparecchio - bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5025768506897

Codice prodotto

SY2050689

Cod. produttore

2050689

Produttore

SYL2050689

Adatto per configurazione lineare:

No

Tipo lampada:

LED sostituibile

Con lampada inclusa:

Adatto per numero di lampade:

1

colore dell\'apparecchio:

bianco

materiale della copertura:

altri

tipo di tensione di alimentazione:

AC

tensione nominale:

220÷240 V

corrente nominale:

41.7÷45.5 mA

corrente nominale LED a corrente costante:

250 mA

Apparecchio cablato:

No

Alimentatore intercambiabile:

Dimming 0-10 V:

No

Dimming 1-10 V:

No

Dimming DALI:

No

Dimmerazione DALI-2:

No

Dimming DMX:

No

dimming programmabile:

No

dimming DSI:

No

Dimming RF:

No

dimming potenziometro (integrato nell\'apparecchio):

No

Dimming GPRS:

No

dimming LineSwitch:

No

dimming secondo specifiche del produttore:

No

dimming modulazione tensione di rete:

No

Dimming taglio di fase discendente:

No

Dimming taglio di fase ascendente:

No

Dimming Sine Wave Reduction:

No

Dimming Touch and Dim:

No

dimming Zigbee:

No

dimming con push-button:

No

senza funzione dimming:

diffusore luce:

senza

Tipo fascio luminoso:

simmetrico

uscita della luce:

diretto

Emissione diretta/indiretta regolabile separatamente:

No

vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

50000 h

grado di protezione (IP):

IP20

resistenza agli urti:

IK02

classe isolamento:

II

Con temperatura superficiale limitata "D":

No

adatto per luce d’emergenza:

No

alimentazione elettrica d’emergenza integrata:

No

test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

senza

Potenza totale:

10 W

Flusso luminoso effettivo in conf. iec 62722-2-1:

1093 lm

colore della luce:

bianco

rendimento luminoso delle lampade:

109.3 lm/W

Temperatura di colore correlata:

4000 K

indice di resa cromatica:

80-89 (classe 1B)

regolazione costante del flusso luminoso:

No

Multicolore:

no

Multi-angolo del fascio:

no

diametro:

75 mm

sospensione fornita:

No

Tipo di cablaggio:

terminale

tipo di collegamento:

altri

Compatibile con Apple HomeKit:

No

Compatibile con Google Assistant:

No

Compatibile con Amazon Alexa:

No

MYRIAD PENDANT 4000K REMOTE GEAR SWITCHED WHITE