PALAZZOLI - PAL834321 FIT55 ARM 104W 4K CL II STR-ST IP66 - 834321
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza totale - 103.8 W
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Grado di protezione (IP) - IP66
Rendimento luminoso delle lampade - 144 lm/W
Tipo lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2568 Kg CO₂-eq
EAN
8014950201488
Codice prodotto
PAL834321
Cod. produttore
834321
Produttore
PAL
Potenza totale:
103.8 W
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP66
Rendimento luminoso delle lampade:
144 lm/W
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Colore del corpo:
Grigio
Portalampada:
Senza
Materiale del corpo:
Alluminio
Protezione della superficie:
Laccato
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Apparecchio cablato:
sì
Alimentatore intercambiabile:
sì
Dimming 0-10 V:
no
Dimming 1-10 V:
no
Dimming DALI:
no
Dimming DMX:
no
Dimming DSI:
no
Resistenza agli urti:
IK08
Dimming LineSwitch:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Indice di resa cromatica CRI:
70-79 (classe 2A)
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming programmabile:
no
Dimming RF:
no
Dimming Sine Wave Reduction:
no
Dimming Zigbee:
no
Diffusore luce:
Riflettore
Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:
-30...40 °C
Fattore di potenza:
0.95
Sezione del conduttore:
2.5 mm²


