pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL834221MV FIT55 ARM 69W 4K CL II STR-ST MNV IP66 - 834221MV

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL834221MV FIT55 ARM 69W 4K CL II STR-ST MNV IP66

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza totale - 69 W

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Rendimento luminoso delle lampade - 145 lm/W

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2041 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8014950200993

Codice prodotto

PAL834221MV

Cod. produttore

834221MV

Produttore

PAL

Potenza totale:

69 W

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP66

Rendimento luminoso delle lampade:

145 lm/W

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

sì

Colore del corpo:

Grigio

Portalampada:

Senza

Materiale del corpo:

Alluminio

Protezione della superficie:

Laccato

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Apparecchio cablato:

sì

Alimentatore intercambiabile:

sì

Resistenza agli urti:

IK08

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Indice di resa cromatica CRI:

70-79 (classe 2A)

Diffusore luce:

Riflettore

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

-30...40 °C

Fattore di potenza:

0.95

Sezione del conduttore:

2.5 mm²

SERIE FIT 55 ARMATURA STRADALE 28LED 69W 4000K CLASSE II MEZZANOTTE VIRTUALE OTTICA STRADALE STRETTA IP66