PALAZZOLI - PAL834111MV FIT55 ARM 17W 4K CL II STR-ST MNV IP66 - 834111MV
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza totale - 17 W
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Grado di protezione (IP) - IP66
Rendimento luminoso delle lampade - 166 lm/W
Tipo lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
641 Kg CO₂-eq
EAN
8014950200795
Codice prodotto
PAL834111MV
Cod. produttore
834111MV
Produttore
PAL
Potenza totale:
17 W
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP66
Rendimento luminoso delle lampade:
166 lm/W
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Colore del corpo:
Grigio
Portalampada:
Senza
Materiale del corpo:
Alluminio
Protezione della superficie:
Laccato
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Apparecchio cablato:
sì
Alimentatore intercambiabile:
sì
Resistenza agli urti:
IK08
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Indice di resa cromatica CRI:
70-79 (classe 2A)
Diffusore luce:
Riflettore
Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:
-30...40 °C
Fattore di potenza:
0.95