pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL833630MV FIT55 ARM 209W 3K CL II STR-AM MNV IP66 - 833630MV

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL833630MV FIT55 ARM 209W 3K CL II STR-AM MNV IP66

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza totale - 208.5 W

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Rendimento luminoso delle lampade - 136 lm/W

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950206766

Codice prodotto

PAL833630MV

Cod. produttore

833630MV

Produttore

PAL

Potenza totale:

208.5 W

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP66

Rendimento luminoso delle lampade:

136 lm/W

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

sì

Colore del corpo:

Grigio

Portalampada:

Senza

Materiale del corpo:

Alluminio

Protezione della superficie:

Laccato

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Apparecchio cablato:

sì

Alimentatore intercambiabile:

sì

Resistenza agli urti:

IK08

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Indice di resa cromatica CRI:

70-79 (classe 2A)

Diffusore luce:

Riflettore

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

-30...40 °C

Fattore di potenza:

0.95

Sezione del conduttore:

2.5 mm²

SERIE FIT 55 ARMATURA STRADALE 84LED 209W 3000K CLASSE II MEZZANOTTE VIRTUALE OTTICA STRADALE AMPIA IP66