PALAZZOLI - PAL833321MV FIT55 ARM 104W 3K CL II STR-ST MNV IP66 - 833321MV
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Portalampada - Senza
Materiale del corpo - Alluminio
Protezione della superficie - Laccato
Confezione
1 PZ
EAN
8014950201532
Codice prodotto
PAL833321MV
Cod. produttore
833321MV
Produttore
PAL
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Portalampada:
Senza
Materiale del corpo:
Alluminio
Protezione della superficie:
Laccato
Colore del corpo:
Grigio
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Apparecchio cablato:
sì
Alimentatore intercambiabile:
sì
Diffusore luce:
Riflettore
Grado di protezione (IP):
IP66
Resistenza agli urti:
IK08
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:
-30...40 °C
Potenza totale:
104 W
Rendimento luminoso delle lampade:
130 lm/W
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Indice di resa cromatica CRI:
70-79 (classe 2A)
Fattore di potenza:
0.95
Sezione del conduttore:
2.5 mm²