pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL814052 FANALE PORTATILE DA 60W UNAV 2137 - 814052

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL814052 FANALE PORTATILE DA 60W UNAV 2137

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - Altro

  • Tensione nominale - 250...250 V

  • Con cordone di alimentazione e spina - sì

  • Con lampada inclusa - sì

  • Con spina industriale CEE - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950800292

Codice prodotto

PAL814052

Cod. produttore

814052

Produttore

PAL

Tipo lampada:

Altro

Tensione nominale:

250...250 V

Con cordone di alimentazione e spina:

sì

Con lampada inclusa:

sì

Con spina industriale CEE:

no

NAVE fanale portatile stagno tipo UNAV-2137 60W 250V IP65 attacco E27 con gabbia in inox