pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL804420HT FLIGHT 56LED 72W HT 4K CL II STR-AM - 804420HT

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL804420HT FLIGHT 56LED 72W HT 4K CL II STR-AM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza totale - 72 W

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Rendimento luminoso delle lampade - 166 lm/W

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2041 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8014950234516

Codice prodotto

PAL804420HT

Cod. produttore

804420HT

Produttore

PAL

Potenza totale:

72 W

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP66

Rendimento luminoso delle lampade:

166 lm/W

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

sì

Colore del corpo:

Grigio

Portalampada:

Senza

Materiale del corpo:

Alluminio

Protezione della superficie:

Laccato

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Tensione nominale:

220...240 V

Apparecchio cablato:

sì

Alimentatore intercambiabile:

sì

Dimming 0-10 V:

no

Dimming 1-10 V:

no

Dimming DALI:

no

Dimming DMX:

no

Dimming DSI:

no

Resistenza agli urti:

IK09

Dimming LineSwitch:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Indice di resa cromatica CRI:

70-79 (classe 2A)

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming RF:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Dimming Zigbee:

no

Diffusore luce:

Riflettore

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

-40...55 °C

Fattore di potenza:

0.95

Sezione del conduttore:

2.5 mm²

SERIE FLIGHT-M ARMATURA STRADALE 56LED 72W HT 4000K OTTICA STRADALE AMPIA