pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL769449 X-CEE FR SPINA 3P+N+T 125A 230V 9H - 769449

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL769449 X-CEE FR SPINA 3P+N+T 125A 230V 9H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 125 A

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blu

  • Numero di poli - 5

  • Posizione ora - 9 h

  • Frequenza nominale - 50...60 Hz

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

37 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8014950136292

Codice prodotto

PAL769449

Cod. produttore

769449

Produttore

PAL

Intensità di corrente IEC:

125 A

Tensione secondo EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) blu

Numero di poli:

5

Posizione ora:

9 h

Frequenza nominale:

50...60 Hz

Colore identificativo:

Blu

Numero RAL:

12061

Grado di protezione (IP):

IP67

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Direzione di innesto:

Diritto

Materiale:

Plastica

X-CEE FRUTTO SPINA ALTE PRESTAZIONI 3P+N+T 125A 230V 9H IP66/67/68/69