pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL769431 X-CEE FR SPINA 3P+T 125A 440-460V 11H - 769431

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL769431 X-CEE FR SPINA 3P+T 125A 440-460V 11H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 125 A

  • Tensione nominale - 440...460 V

  • Numero di poli - 4

  • Posizione ora - 11 h

  • Frequenza nominale - 60...60 Hz

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

37 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8014950136124

Codice prodotto

PAL769431

Cod. produttore

769431

Produttore

PAL

Intensità di corrente IEC:

125 A

Tensione nominale:

440...460 V

Numero di poli:

4

Posizione ora:

11 h

Frequenza nominale:

60...60 Hz

Colore identificativo:

Blu

Numero RAL:

12061

Grado di protezione (IP):

IP67

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Direzione di innesto:

Diritto

Materiale:

Plastica

X-CEE FRUTTO SPINA ALTE PRESTAZIONI 3P+T 125A 440-460V 11H IP66/67/68/69