pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL769426 X-CEE FR SPINA 2P+T 125A 230V 6H - 769426

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL769426 X-CEE FR SPINA 2P+T 125A 230V 6H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 125 A

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blu

  • Tensione nominale - 200...250 V

  • Numero di poli - 3

  • Posizione ora - 6 h

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

37 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8014950136070

Codice prodotto

PAL769426

Cod. produttore

769426

Produttore

PAL

Intensità di corrente IEC:

125 A

Tensione secondo EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) blu

Tensione nominale:

200...250 V

Numero di poli:

3

Posizione ora:

6 h

Frequenza nominale:

50...60 Hz

Colore identificativo:

Blu

Numero RAL:

12061

Grado di protezione (IP):

IP67

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Direzione di innesto:

Diritto

Materiale:

Plastica

X-CEE FRUTTO SPINA ALTE PRESTAZIONI 2P+T 125A 230V 6H IP66/67/68/69