PALAZZOLI - PAL769423 X-CEE FR SPINA 2P+T 125A >50-250V 3H - 769423
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 125 A
Tensione secondo EN 60309-2 - >50-250 V DC grigio
Tensione nominale - 50...250 V
Numero di poli - 3
Posizione ora - 3 h
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
37 Kg CO₂-eq
EAN
8014950136056
Codice prodotto
PAL769423
Cod. produttore
769423
Produttore
PAL
Intensità di corrente IEC:
125 A
Tensione secondo EN 60309-2:
>50-250 V DC grigio
Tensione nominale:
50...250 V
Numero di poli:
3
Posizione ora:
3 h
Colore identificativo:
Blu
Numero RAL:
12061
Grado di protezione (IP):
IP67
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Direzione di innesto:
Diritto
Materiale:
Plastica


