pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL769341 X-CEE FR SPINA 3P+N+T 63A 440-460V 11H - 769341

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL769341 X-CEE FR SPINA 3P+N+T 63A 440-460V 11H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 63 A

  • Numero di poli - 5

  • Posizione ora - 11 h

  • Frequenza nominale - 60...60 Hz

  • Colore identificativo - Blu

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

37 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8014950135943

Codice prodotto

PAL769341

Cod. produttore

769341

Produttore

PAL

Intensità di corrente IEC:

63 A

Numero di poli:

5

Posizione ora:

11 h

Frequenza nominale:

60...60 Hz

Colore identificativo:

Blu

Numero RAL:

12061

Grado di protezione (IP):

IP67

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Direzione di innesto:

Diritto

Materiale:

Plastica

X-CEE FRUTTO SPINA ALTE PRESTAZIONI 3P+N+T 63A 440-460V 11H IP66/67/68/69