PALAZZOLI - PAL769335 X-CEE FR SPINA 3P+T 63A 690V 5H - 769335
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 63 A
Tensione secondo EN 60309-2 - 600-690 V (50+60 Hz) nero
Tensione nominale - 600...690 V
Frequenza nominale - 50...60 Hz
Numero di poli - 4
Confezione
1 PZ
EAN
8014950135882
Codice prodotto
PAL769335
Cod. produttore
769335
Produttore
PAL
Intensità di corrente IEC:
63 A
Tensione secondo EN 60309-2:
600-690 V (50+60 Hz) nero
Tensione nominale:
600...690 V
Frequenza nominale:
50...60 Hz
Numero di poli:
4
Posizione ora:
5 h
Colore identificativo:
Blu
Numero RAL:
12061
Grado di protezione (IP):
IP67
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Direzione di innesto:
Diritto
Materiale:
Plastica