pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL769323 X-CEE FR SPINA 2P+T 63A >50-250V 3H - 769323

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL769323 X-CEE FR SPINA 2P+T 63A >50-250V 3H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 63 A

  • Tensione secondo EN 60309-2 - >50-250 V DC grigio

  • Tensione nominale - 50...250 V

  • Numero di poli - 3

  • Posizione ora - 3 h

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

37 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8014950135776

Codice prodotto

PAL769323

Cod. produttore

769323

Produttore

PAL

Intensità di corrente IEC:

63 A

Tensione secondo EN 60309-2:

>50-250 V DC grigio

Tensione nominale:

50...250 V

Numero di poli:

3

Posizione ora:

3 h

Colore identificativo:

Blu

Numero RAL:

12061

Grado di protezione (IP):

IP67

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Direzione di innesto:

Diritto

Materiale:

Plastica

X-CEE FRUTTO SPINA ALTE PRESTAZIONI 2P+T 63A >50-250V 3H IP66/67/68/69