PALAZZOLI - PAL769242 X-CEE FR SPINA 3P+N+T 32A >50V 2H - 769242
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 32 A
Tensione secondo EN 60309-2 - >50 V grigio
Frequenza nominale - 300...500 Hz
Numero di poli - 5
Posizione ora - 2 h
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
18 Kg CO₂-eq
EAN
8014950127276
Codice prodotto
PAL769242
Cod. produttore
769242
Produttore
PAL
Intensità di corrente IEC:
32 A
Tensione secondo EN 60309-2:
>50 V grigio
Frequenza nominale:
300...500 Hz
Numero di poli:
5
Posizione ora:
2 h
Colore identificativo:
Blu
Numero RAL:
12061
Grado di protezione (IP):
IP67
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Direzione di innesto:
Diritto
Materiale:
Plastica