pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL769239 X-CEE FR SPINA 3P+T 32A 230V 9H - 769239

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL769239 X-CEE FR SPINA 3P+T 32A 230V 9H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 32 A

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blu

  • Tensione nominale - 200...250 V

  • Numero di poli - 4

  • Posizione ora - 9 h

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

18 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8014950127245

Codice prodotto

PAL769239

Cod. produttore

769239

Produttore

PAL

Intensità di corrente IEC:

32 A

Tensione secondo EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) blu

Tensione nominale:

200...250 V

Numero di poli:

4

Posizione ora:

9 h

Frequenza nominale:

50...60 Hz

Colore identificativo:

Blu

Numero RAL:

12061

Grado di protezione (IP):

IP67

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Direzione di innesto:

Diritto

Materiale:

Plastica

X-CEE FRUTTO SPINA ALTE PRESTAZIONI 3P+T 32A 230V 9H IP66/67/68/69