PALAZZOLI - PAL769238 X-CEE FR SPINA 3P+T 32A >50V 12H - 769238
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 32 A
Tensione secondo EN 60309-2 - >50 V grigio
Numero di poli - 4
Posizione ora - 12 h
Frequenza nominale - 50...60 Hz
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
18 Kg CO₂-eq
EAN
8014950127238
Codice prodotto
PAL769238
Cod. produttore
769238
Produttore
PAL
Intensità di corrente IEC:
32 A
Tensione secondo EN 60309-2:
>50 V grigio
Numero di poli:
4
Posizione ora:
12 h
Frequenza nominale:
50...60 Hz
Colore identificativo:
Blu
Numero RAL:
12061
Grado di protezione (IP):
IP67
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Direzione di innesto:
Diritto
Materiale:
Plastica