PALAZZOLI - PAL769236 X-CEE FR SPINA 3P+T 32A 400V 6H - 769236
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 32 A
Tensione secondo EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Tensione nominale - 380...415 V
Frequenza nominale - 50...60 Hz
Numero di poli - 4
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
18 kg CO₂eq
EAN
8014950127214
Codice prodotto
PAL769236
Cod. produttore
769236
Produttore
PAL
Intensità di corrente IEC:
32 A
Tensione secondo EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rosso
Tensione nominale:
380...415 V
Frequenza nominale:
50...60 Hz
Numero di poli:
4
Posizione ora:
6 h
Colore identificativo:
Blu
Numero RAL:
12061
Grado di protezione (IP):
IP67
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Direzione di innesto:
Diritto
Materiale:
Plastica