PALAZZOLI - PAL769138 X-CEE FR SPINA 3P+T 16A >50V 12H - 769138
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 16 A
Tensione secondo EN 60309-2 - Dopo trasformatore di separazione
Frequenza nominale - 50...60 Hz
Numero di poli - 4
Posizione ora - 12 h
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
10 Kg CO₂-eq
EAN
8014950126941
Codice prodotto
PAL769138
Cod. produttore
769138
Produttore
PAL
Intensità di corrente IEC:
16 A
Tensione secondo EN 60309-2:
Dopo trasformatore di separazione
Frequenza nominale:
50...60 Hz
Numero di poli:
4
Posizione ora:
12 h
Colore identificativo:
Blu
Numero RAL:
12061
Grado di protezione (IP):
IP67
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Direzione di innesto:
Diritto
Materiale:
Plastica