PALAZZOLI - PAL766346 X-CEE SP PAR 65 3P+N+T 63A 400V 6H - 766346
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 63 A
Tensione secondo EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli - 5
Posizione ora - 6 h
Frequenza nominale - 50...60 Hz
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
37 Kg CO₂-eq
EAN
8014950135714
Codice prodotto
PAL766346
Cod. produttore
766346
Produttore
PAL
Intensità di corrente IEC:
63 A
Tensione secondo EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli:
5
Posizione ora:
6 h
Frequenza nominale:
50...60 Hz
Colore identificativo:
Blu
Numero RAL:
12061
Grado di protezione (IP):
IP67
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Direzione di innesto:
Piegato ad angolo
Materiale:
Plastica