PALAZZOLI - PAL766224 X-CEE SP PAR 65 2P+T 32A 110V 4H - 766224
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 32 A
Tensione secondo EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) giallo
Tensione nominale - 100...130 V
Numero di poli - 3
Posizione ora - 4 h
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
18 Kg CO₂-eq
EAN
8014950120376
Codice prodotto
PAL766224
Cod. produttore
766224
Produttore
PAL
Intensità di corrente IEC:
32 A
Tensione secondo EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) giallo
Tensione nominale:
100...130 V
Numero di poli:
3
Posizione ora:
4 h
Frequenza nominale:
50...60 Hz
Colore identificativo:
Blu
Numero RAL:
12061
Grado di protezione (IP):
IP67
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Direzione di innesto:
Piegato ad angolo
Materiale:
Plastica