pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL763246 X-CEE SP FIX 20 3P+N+T 32A 400V 6H - 763246

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL763246 X-CEE SP FIX 20 3P+N+T 32A 400V 6H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 32 A

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rosso

  • Frequenza nominale - 50...60 Hz

  • Numero di poli - 5

  • Posizione ora - 6 h

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

18 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8014950126699

Codice prodotto

PAL763246

Cod. produttore

763246

Produttore

PAL

Intensità di corrente IEC:

32 A

Tensione secondo EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rosso

Frequenza nominale:

50...60 Hz

Numero di poli:

5

Posizione ora:

6 h

Colore identificativo:

Blu

Numero RAL:

12061

Grado di protezione (IP):

IP67

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Direzione di innesto:

Piegato ad angolo

Materiale:

Plastica

X-CEE SPINA PANNELLO INCLINATA 20° ALTE PRESTAZIONI 3P+N+T 32A 400V 6H IP66/67/68/69