PALAZZOLI - PAL763146 X-CEE SP FIX 20 3P+N+T 16A 400V 6H - 763146
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 16 A
Tensione secondo EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Frequenza nominale - 50...60 Hz
Numero di poli - 5
Posizione ora - 6 h
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
10 kg CO₂eq
EAN
8014950126668
Codice prodotto
PAL763146
Cod. produttore
763146
Produttore
PAL
Intensità di corrente IEC:
16 A
Tensione secondo EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rosso
Frequenza nominale:
50...60 Hz
Numero di poli:
5
Posizione ora:
6 h
Colore identificativo:
Blu
Numero RAL:
12061
Grado di protezione (IP):
IP67
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Direzione di innesto:
Piegato ad angolo
Materiale:
Plastica


