PALAZZOLI - PAL762436 X-CEE SP FIX DIR 3P+T 125A 400V 6H - 762436
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 125 A
Tensione secondo EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Tensione nominale - 380...415 V
Numero di poli - 4
Posizione ora - 6 h
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
37 Kg CO₂-eq
EAN
8014950135646
Codice prodotto
PAL762436
Cod. produttore
762436
Produttore
PAL
Intensità di corrente IEC:
125 A
Tensione secondo EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rosso
Tensione nominale:
380...415 V
Numero di poli:
4
Posizione ora:
6 h
Frequenza nominale:
50...60 Hz
Colore identificativo:
Blu
Numero RAL:
12061
Grado di protezione (IP):
IP67
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Tipologia costruttiva:
Presa per apparecchi applicata
Convertitore di fase:
no
Direzione di innesto:
Piegato ad angolo
Materiale:
Plastica
Materiale di contatto:
CuZn
Trattamento superficiale:
Nichelato