pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL762224 X-CEE SP FIX DIR 2P+T 32A 110V 4H - 762224

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL762224 X-CEE SP FIX DIR 2P+T 32A 110V 4H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 32 A

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) giallo

  • Tensione nominale - 100...130 V

  • Numero di poli - 3

  • Posizione ora - 4 h

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

18 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8014950120338

Codice prodotto

PAL762224

Cod. produttore

762224

Produttore

PAL

Intensità di corrente IEC:

32 A

Tensione secondo EN 60309-2:

110 V (50+60 Hz) giallo

Tensione nominale:

100...130 V

Numero di poli:

3

Posizione ora:

4 h

Frequenza nominale:

50...60 Hz

Colore identificativo:

Blu

Numero RAL:

12061

Grado di protezione (IP):

IP67

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Direzione di innesto:

Diritto

Materiale:

Plastica

X-CEE SPINA DIRITTA 2P+T 32A 100-130V 4H IP66/67/68/69