pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL762146 X-CEE SP FIX DIR 3P+N+T 16A 400V 6H - 762146

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL762146 X-CEE SP FIX DIR 3P+N+T 16A 400V 6H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 16 A

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rosso

  • Numero di poli - 5

  • Posizione ora - 6 h

  • Frequenza nominale - 50...60 Hz

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

10 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8014950126606

Codice prodotto

PAL762146

Cod. produttore

762146

Produttore

PAL

Intensità di corrente IEC:

16 A

Tensione secondo EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rosso

Numero di poli:

5

Posizione ora:

6 h

Frequenza nominale:

50...60 Hz

Colore identificativo:

Blu

Numero RAL:

12061

Grado di protezione (IP):

IP67

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Direzione di innesto:

Diritto

Materiale:

Plastica

X-CEE SPINA PANNELLO DIRITTA ALTE PRESTAZIONI 3P+N+T 16A 400V 6H IP66/67/68/69