pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL746338 SPINA QUADRO DIR.63A 3P+T 400V 6HEEE - 746338

PALAZZOLI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 63 A

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rosso

  • Tensione nominale - 380...415 V

  • Numero di poli - 4

  • Posizione ora - 6 h

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

37 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8014950700004

Codice prodotto

PAL746338

Cod. produttore

746338

Produttore

PAL

Intensità di corrente IEC:

63 A

Tensione secondo EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rosso

Tensione nominale:

380...415 V

Numero di poli:

4

Posizione ora:

6 h

Frequenza nominale:

50...60 Hz

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP67

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Tipologia costruttiva:

Presa per apparecchi applicata

Convertitore di fase:

no

Direzione di innesto:

Diritto

Materiale:

Plastica

Esecuzione militare:

no

CEE spina fissa da incasso ad alte prestazioni diritta 63A 3P+T 380-415V 50-60Hz 6h IP67

Un prodotto PALAZZOLI

Scopri la serie PALAZZOLI