PHOENIX CONTACT - SF-7QS2000 CONTATTO - 1605643

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del contatto - Presa
Sezione conduttore collegabile unifilare - 1÷2.5 mm²
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo crimpato
Tipo di contatto - Girato (banco girevole)
Diametro del contatto maschio - 2 mm
Confezione
50 PZ
EAN
4046356182287
Codice prodotto
PJ1605643
Cod. produttore
1605643
Produttore
PHC1605643
Esecuzione del contatto:
Presa
Sezione conduttore collegabile unifilare:
1÷2.5 mm²
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo crimpato
Tipo di contatto:
Girato (banco girevole)
Diametro del contatto maschio:
2 mm
Materiale del contatto:
Altro
Numero min. di cicli di innesto:
100


