pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL511220 ALUCASE CASS ALU 125X185X63 CIECA - 511220

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL511220 ALUCASE CASS ALU 125X185X63 CIECA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 185 mm

  • Larghezza - 125 mm

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Materiale - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950500284

Codice prodotto

PAL511220

Cod. produttore

511220

Produttore

PAL

Lunghezza:

185 mm

Larghezza:

125 mm

Tipo di montaggio:

A parete

Grado di protezione (IP):

IP67

Materiale:

Alluminio

Profondità:

63 mm

Con coperchio:

no

Con coperchio trasparente:

no

Protezione della superficie:

Altro

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Temperatura di impiego:

-40...70 °C

ALUCASE CASSETTA IN ALLUMINIO CON PARETI CIECHE COMPLETA DI PIASTRA IN ACCIAIO 185X125X63 IP67

Un prodotto PALAZZOLI

Scopri la serie PALAZZOLI