PALAZZOLI - PAL476827 SPINA QUADRO DIR.63A 2P+T >50V 12HEEE - 476827
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 63 A
Tensione secondo EN 60309-2 - Dopo trasformatore di separazione
Numero di poli - 3
Posizione ora - 12 h
Frequenza nominale - 50...60 Hz
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
37 Kg CO₂-eq
EAN
8014950412044
Codice prodotto
PAL476827
Cod. produttore
476827
Produttore
PAL
Intensità di corrente IEC:
63 A
Tensione secondo EN 60309-2:
Dopo trasformatore di separazione
Numero di poli:
3
Posizione ora:
12 h
Frequenza nominale:
50...60 Hz
Grado di protezione (IP):
IP67
Direzione di innesto:
Diritto
Materiale:
Plastica