pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL476537 SPINA QUADRO DIR63A 3P+N+T 440V 11HEEE - 476537

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL476537 SPINA QUADRO DIR63A 3P+N+T 440V 11HEEE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 63 A

  • Numero di poli - 5

  • Posizione ora - 11 h

  • Frequenza nominale - 60...60 Hz

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

37 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8014950411689

Codice prodotto

PAL476537

Cod. produttore

476537

Produttore

PAL

Intensità di corrente IEC:

63 A

Numero di poli:

5

Posizione ora:

11 h

Frequenza nominale:

60...60 Hz

Grado di protezione (IP):

IP67

Direzione di innesto:

Diritto

Materiale:

Plastica

CEE spina fissa da incasso ad alte prestazioni diritta 63A 3P+N+T 440-460V 60Hz 11h IP67